ニッサチェイン
オーバルスリーブ パック入
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途
ワイヤ先端のアイ加工部品
材質
アルミニウム(A-5052A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※使用強度については使用する締付け工具によって使用荷重が変わるため、使用荷重は表記しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
トラスコ品番
適合ロープ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79686357
P-982
1パック(4個)
AYP-15A×4個入
849-0429
1.5
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
79686366
P-986
1パック(6個)
AYP-4A×6個入
849-0433
0.45
¥
230
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください