ニッカリ
純正チップソーNK-SI
こぶ付きチップソーで石に強く耐久性に優れた一品です。
用途
一般的な雑草下刈りに。
材質
台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30
穴径(Φmm)
25.4
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
刃厚(mm)
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(mm)
穴径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79681274
G800036
36枚
230
25.4
364-9685
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79681290
G800037
40枚
255
25.4
364-9692
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください