曜日別特売

消防活動用耐切創手袋 TONBOREXマーク K-707HTNV/K-707HTR

消防活動用耐切創手袋 TONBOREXマーク K-707HTNV/K-707HTR - トンボレックス(TONBOREX)

耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し、手のひら側に濡れても滑りにくいナノフロント[[R上]]使用の人工スエード調生地を採用しています。
ナノフロント[[R上]]は摩耗強度にも優れ、雨・汗など濡れた環境での強いグリップ力を発揮します。
スマートフォンなどのタッチパネルに反応するハンディータッチ[[R上]]を採用しています。
作業性・耐久性に影響を受けない親指先端外側にスマートフォン等タッチパネルに反応するハンディータッチ[[R上]]を採用することで、手袋を着用したままでも急ぎの電話着信対応等の簡単操作が行えます。

材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット、本体手のひら側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット、すべり止め部:人工スエード調ナノフロント[[R上]](0.5~0.6mm厚)ネイビー機能耐切創、タッチパネル対応可内容量1双
注意
※寸法は許容量±3%
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79676968K-707HTNV S521-9390S228.520
2,800
取扱い終了
79676977K-707HTNV M521-7876M22.5921
2,800
取扱い終了
79676986K-707HTNV L522-2540L239.522
2,800
取扱い終了
79676995K-707HTNV LL521-9375LL23.51023
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする