曜日別特売

強力長シャックル 脱落防止捻込タイプ TSLG

強力長シャックル 脱落防止捻込タイプ TSLG - 大洋製器工業強力長シャックル 脱落防止捻込タイプ TSLG - 大洋製器工業強力長シャックル 脱落防止捻込タイプ TSLG - 大洋製器工業強力長シャックル 脱落防止捻込タイプ TSLG - 大洋製器工業

本体とピンが一体型になっています。
ピン脱落防止機能付きです。
高所作業に最適です。

用途
荷役作業・矢板の引き抜き。
高所作業に。
トラスコ品番575-1345材質特殊合金鋼寸法L(mm)110ねじ径M14使用荷重(t)基本1.25寸法t(mm)12寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法d1(mm)12寸法d3(mm)12口幅(mm)33内容量1箱(10個)
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79682559TSLG-1.25
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする