KEEP FINE
抗菌排水口蓋
抗菌・防カビ加工で排水口ゴミ受けの嫌なヌメリやカビを抑制ます。
用途
キッチン排水口のカバーとして。
トラスコ品番
562-5617
材質
本体:18-8ステンレス 表面:抗菌めっき加工
厚さ(mm)
17
高さ(mm)
17
外径(mm)
144
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79668130
520187
¥
2,562
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください