曜日別特売

オフィスコロコロスペアテープ強接着32M6巻

オフィスコロコロスペアテープ強接着32M6巻 - ニトムズ

シュレッダー周りの紙くずもラクラクおそうじ。
太巻きタイプなので効率良くお掃除が出来ます。

用途コロコロカーペット用。トラスコ品番535-7169適合本体C2850/C3250材質すじ塗り粘着加工紙寸法(mm)テープ:187タイプカーペット用繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(4箱×6巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79682428C3112
76,608
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする