ニトムズ
強力結露吸水テープ 広幅タイプ
結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。
凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。
のり残りが少なく簡単にはがせます。
用途
結露・カビの防止に。
材質
基材:吸水性不織布・ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
長さ(mm)
2000
幅(mm)
60
厚さ(mm)
4.5
長さ(m)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79668954
E1150
114-5010
シルバー
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
79668970
E1151
114-5012
ブロンズ
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
79668979
E1152
114-5013
ホワイト
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください