ワゴジャパン
インラインスプライシングコネクタ
(1件のレビュー)
電線の端末処理不要かつ工具不要でワンタッチで電線接続できます
トラスコ品番
528-7170
色
透明・オレンジ
高さ(mm)
8.9
電線抱合範囲AWG(#)
18~14
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.6、2.0
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.2~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79682534
221-2411
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください