アズマ工業
室内ほうき&ちりとりスリム
ほうきをちりとりにセットしてコンパクトに収納できる室内ほうきです。
用途
冷蔵庫・洗濯機のスキマのお掃除に
トラスコ品番
537-6967
セット内容
ほうき、ちりとり
材質
ほうき穂:ポリプロピレン 、ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミ、チリトリ:ポリプロピレン、磁石:ゴム磁石
幅(mm)
140
高さ(mm)
600~780
奥行(mm)
35
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79685298
270810
¥
2,240
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520