枠養生材枠太郎
窓台などにテープで止めるだけの簡単施工です。
カット・ハーフカットがしやすく様々な箇所に転用できます。
表面の青い部分が衝撃から、裏面の白いソフトシートが砂・石膏ボードの粉から部材を護ります。
ダンボールだけでは頼りなく見た目も悪い玄関の上がり框の養生に利用できます。
- 用途
- 窓台・腰高窓の額縁・屋内開口枠・上がり框・カウンター養生に。
- トラスコ品番
- 790-1607
- 材質
- 表面:低反発ポリプロピレン、裏面:発泡ポリエチレン
- 長さ(mm)
- 855
- 幅(mm)
- 110
- 厚さ(mm)
- 5
- 色
- スカイブルー
- 高さ(mm)
- 30
- 奥行(mm)
- 30
- 内容量
- 1枚
養生シート/カバー の新着商品
カテゴリ























