配管カバー カブセールG 裸丸品
材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。
軽いので加工や施工が容易に行えます。
耐水性・耐薬品性に優れています。
- 用途
- 水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り
- 材質
- 発泡ポリエチレン
- 厚さ(mm)
- 10
- 色
- 白
- 長さ(m)
- 2
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
養生シート/カバー の新着商品
カテゴリ
















