配管カバー カブセールB 背割品

配管カバー カブセールB 背割品 - エムエフ

材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。
軽いので加工や施工が容易に行えます。
耐水性・耐薬品性に優れています。

用途
水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り
材質
発泡ポリエチレン
色
白
長さ(m)
2
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06758801ASB101箱(120本)658-0628724
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06758871ASB161箱(90本)658-06361036
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06758880ASB131箱(100本)658-06151033
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06759248ASB121箱(100本)658-0645726
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06759291ASB201箱(65本)658-06231040
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06759318ASB81箱(150本)658-0635722
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする