水本機械製作所
Uボルト ステンレス Uカン 線径8mm
U字に曲げたステンレス丸棒です
用途
カシメたり、溶接したりして様々の用途に
トラスコ品番
317-4459
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
38
寸法L1(mm)
30
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79675139
A-2901
¥
420
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください