水本機械製作所
グレーチングクリップGCJ型
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
トラスコ品番
849-0827
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法(mm)
(縦×横×内幅)35×20×9
寸法L(mm)
35
寸法T(mm)
1
寸法W(mm)
20
寸法W1(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79675114
B-1560
¥
470
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください