水本機械製作所
Sフック ステンレス Sカン SAH
用途
工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
トラスコ品番
113-6117
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)
110
寸法D(mm)
4
寸法L2(mm)
102
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
55
寸法S1(mm)
7
寸法S2(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79675130
SAH-4
¥
390
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください