水本機械製作所
Sカン SA型
細い径のSカンです。
用途
工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.05
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79684144
B-1149
378-8199
35
2.5
30
10
¥
230
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
79684160
B-1249
378-8288
36.6
2.3
32
12
¥
230
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください