Mitutoyo(ミツトヨ)
デジマチックブレードマイクロ
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などの測定に便利。
測定範囲(mm)
0~30
出力
測定データ出力
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個
最小表示量(mm)
0.001
量子化誤差
±1mmカウント
保護等級
IP65
平行度(μm)
3
器差(μm)
±3
電池寿命
約5年(通常使用時)
リード(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79686637
BLM-30QMX
1台
¥
64,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79686890
BLM-30QMX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79687014
BLM-30QMX(英語版一般校正証明書付)
1セット
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79687145
BLM-30QMX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
¥
72,150
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500