枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)

枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ) - コンドーテック枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ) - コンドーテック

1回転で左右同時に締付けが行えます。

用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。トラスコ品番387-2235材質スチール、表面処理:ユニクロ寸法L(mm)(min)270、(max)400ねじ径W1/2先端形状両オーフ穴径b(Φmm)19ねじ長さS(mm)95枠長l(mm)200使用荷重(kN)7.8内容量1個
注意
※長さLmin~Lmaxは目安であり、保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79673538011A2ULSEE12
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする