アイスノン 冷却シート大判サイズ10枚入り

アイスノン 冷却シート大判サイズ10枚入り - アイスノン

発熱時、リフレッシュした時などに使えるジェルタイプの冷却シートです。
冷却面積約2倍の大判サイズです。
冷たさは約6時間持続します。
肌にやさしい弱酸性のシートです。

用途発熱時、熱中対策に。トラスコ品番557-2001材質成分:エルーメントール、エタノール、エデト酸塩、パラベン、色素厚さ(mm)6時間縦(mm)155横(mm)26内容量1個
注意
※窒息の恐れがあるので口や鼻に張り付かないよう注意すること。
※その他パッケージに記載している注意事項、使用方法を守ること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7967030002507-0
1,040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする