水本機械製作所
つば付ロングアイボルト(鍛造製)
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
317-6057
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
20
ねじ径
M4
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79675175
B-3004
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください