水本機械製作所
アイボルト(ステンレス製) ミリタイプ(鍛造製)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質
材質:ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79675184
A3051
333-1829
35
60
30
12.5
¥
4,790
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79675200
A3052
333-1833
40
71
35
16
¥
6,410
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79675209
A3053
333-1840
45
81
40
18
¥
8,160
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください