不易
建築用ソフトカラー鉛筆
耐水性のあるホルダー型ソフトカラー鉛筆です。
水分の付着した面にも書き込め、雨の日の作業にも使用できます。
耐水性があるので建築用に最適です。
様々な素材にスラスラ書けるソフトカラー鉛筆です。
用途
ガラス、金属、プラスチック、タイル、フィルムなどのマーキングに。
トラスコ品番
818-5638
材質
顔料
幅(mm)
38
色
黄
高さ(mm)
230
奥行(mm)
8
内容量
1パック(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79686104
SC10-3Y
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください