ジーベック
防寒セフティシューズ85153
温かい裏地、雪道で滑りにくい靴底、雪の浸入を防ぐ水掻きを備えています。
用途
一般作業に。
材質
先芯:鋼、甲被:合成皮革、靴底:EVA+ラバー
足幅
EEE
内容量
1足
全12種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
サイズ(cm)
選択してください
23.5~24
24.5~25
25.5~26
26.5~27
27.5~28
28.5~29
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79685000
85153-32-S
487-7603
ホワイト
23.5~24
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
79685009
85153-32-M
488-6610
ホワイト
24.5~25
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
79685018
85153-32-L
487-8133
ホワイト
25.5~26
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79685036
85153-32-3L
487-8162
ホワイト
27.5~28
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79685045
85153-32-4L
487-7565
ホワイト
28.5~29
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79685054
85153-90-S
487-7606
ブラック
23.5~24
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
79685097
85153-90-3L
487-8097
ブラック
27.5~28
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
79685106
85153-90-4L
487-8131
ブラック
28.5~29
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
79685027
85153-32-LL
487-7599
ホワイト
26.5~27
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
79685070
85153-90-M
487-8142
ブラック
24.5~25
¥
10,600
取扱い終了
79685079
85153-90-L
487-7629
ブラック
25.5~26
¥
10,600
取扱い終了
79685088
85153-90-LL
487-8158
ブラック
26.5~27
¥
10,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください