丸五
安全作業靴クレオスプラス#810 踏めるくん ブラック
かかとを踏んでもピッタリフィットします。
靴の脱ぎ履きの多い作業に最適です。
先芯入りでつま先をガードします。
用途
普通作業。
トラスコ品番
785-6351
材質
つま先ガード、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:ゴム
色
ブラック
サイズ(cm)
29
足幅
EEE
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79684239
KOSP810-BK-290
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください