丸五
安全作業靴クレオスプラス#810 踏めるくん ホワイト
かかとを踏んでもピッタリフィットします。
靴の脱ぎ履きの多い作業に最適です。
先芯入りでつま先をガードします。
用途
普通作業。
材質
つま先ガード、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:ゴム
色
ホワイト
足幅
EEE
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79684248
KOSP810-WH-235
785-6385
23.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
79684257
KOSP810-WH-290
785-6407
29
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください