エアライト搭載ヘルメット 通気孔付 溝付 ABS製

エアライト搭載ヘルメット 通気孔付 溝付 ABS製 - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 通気孔付 溝付 ABS製 - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 通気孔付 溝付 ABS製 - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 通気孔付 溝付 ABS製 - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 通気孔付 溝付 ABS製 - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 通気孔付 溝付 ABS製 - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 通気孔付 溝付 ABS製 - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 通気孔付 溝付 ABS製 - 谷沢製作所

涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト」搭載です。

用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書材質帽体:ABS樹脂頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライト名入れ内容量1個
注意
※高熱環境、溶剤や薬品を使用する環境での使用には不向き
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7967086901610-JZ2-C3-J525-6726クリーム
4,680
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
名入れ可
7967087801610-JZ2-W1-J525-6731ホワイト
4,680
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
名入れ可
7967096601610-JZ2-SNW9-J525-6720ホワイト
5,830
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする