曜日別特売

導電T型コンテナ(ネスティングタイプ)

導電T型コンテナ(ネスティングタイプ) - ヒシ導電T型コンテナ(ネスティングタイプ) - ヒシ導電T型コンテナ(ネスティングタイプ) - ヒシ導電T型コンテナ(ネスティングタイプ) - ヒシ

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。

材質ポリプロピレン(PP)ブラック内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
容量(L)
適合カード差し
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79676399T-2-E-BK-436-42231.4J(別売)90
1,012829
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676408T-3-E-BK-436-42203.2J(別売)90
1,5291,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676417T-5-E-BK-436-42225.1J(別売)140
2,6292,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676426T-8-E-BK-436-42217D(別売)155
5,3574,398
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66245177T-8-E-BK【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)436-42217D(別売)155
5,3574,398
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする