IR遮光オーバーグラス 2800IR

IR遮光オーバーグラス 2800IR - トーアボージンIR遮光オーバーグラス 2800IR - トーアボージンIR遮光オーバーグラス 2800IR - トーアボージン

眼鏡併用しやすい大きめサイズの遮光オーバーグラスです。
#1.4~5まで豊富な番手を取り揃えています。

材質レンズ:ポリカーボネイト幅(mm)160高さ(mm)65適合規格ANSIフレーム色レンズ同色加工防傷:◯テンプル色レンズ同色紫外線カット内容量1個
注意
※レーザー光にはお使いいただけません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796737392800IR IR1.4557-1836#1.4
2,750
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
796737482800IR IR4557-1896#4
2,750
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする