曜日別特売

PitPit 2700IR

PitPit 2700IR - トーアボージンPitPit 2700IR - トーアボージンPitPit 2700IR - トーアボージンPitPit 2700IR - トーアボージンPitPit 2700IR - トーアボージンPitPit 2700IR - トーアボージンPitPit 2700IR - トーアボージン

広いクリアーな視界とフィット感の良さが大好評な遮光めがねです。
#1.4~5まで豊富な番手を取り揃えています。

適合規格ANSI紫外線カット材質レンズ:ポリカーボネイトフレーム色ブラックテンプル色ブラック幅(mm)154高さ(mm)55加工防傷:◯パッドノーズパッド:◯調整機能角度:◯内容量1個
注意
※レーザー光にはお使いいただけません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796737052700IR IR1.4#1.4557-1885
4,060
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
796737142700IR IR1.7#1.7557-1833
4,060
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
796737302700IR IR2#2557-1841
4,060
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする