トーアボージン
W型遮光オーバーグラス 2800IR
長さ(mm)
159
幅(mm)
162
高さ(mm)
65
紫外線カット
○
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79674387
2800IR1.7W TBP1.2
619-1048
1.2(+1.7)
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
79674396
2800IR1.7W TBP1.7
619-1155
1.7(+1.7)
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
79674405
2800IR1.7W TBP2
618-9566
2(+1.7)
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
79674414
2800IR1.7W TBP3
619-2632
3(+1.7)
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
79674430
2800IR1.7W TBP4
619-1141
4(+1.7)
¥
6,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください