トーアボージン
遮光めがね付きゴーグル 4010FUSB
ゴーグルを付けたまま炉内をちょっと除いたり、溶融金属等の眩しさを防ぐことができ大変便利です
幅(mm)
196
高さ(mm)
87
加工
防曇:◯
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79674746
4010FUSB TBP2
619-2641
#2
¥
9,340
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
79674755
4010FUSB TBP3
619-2630
#3
¥
9,340
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
79674764
4010FUSB TBP4
619-1150
#4
¥
9,340
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
79674780
4010FUSB TBP5
619-2626
#5
¥
9,340
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
79674789
4010FUSB KR4
619-1073
KR4
¥
9,270
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください