ニッサチェイン
カップリングBB兼用
ボールチェインの連結金具です。
ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
用途
水栓用やプレートの吊り下げに。
材質
本体:真ちゅう(C26080R)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
内容
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79686296
P-1904
1パック(2個)
カップリングBB50・45兼用
BBP-50K×2個入
5.7
1.8
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
当日出荷
79686305
P-1905
1パック(3個)
カップリングBB40・35兼用
BBP-40K×3個入
4.3
1.1
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
当日出荷
79686314
P-1907
1パック(4個)
カップリングBB25・23兼用
BBP-25K×4個入
2.9
1
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください