ニッサチェイン
抗菌ファミリーフック
ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。
被覆線ですのでサビ難く、相手側にキズをつけません。
用途
一般商品の収納の吊具として。
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質
フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)
寸法L(mm)
150
寸法S(mm)
38
寸法D(mm)
5
使用荷重(kN)
0.11
内容量
1パック(2個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83717499
A-820K
125-9829
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
9日以内出荷
79686278
A-825K
128-0231
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください