ニッサチェイン
アルミカラーチェン 30m 金
アルミ製のため、軽量で扱い易いです。
未溶接のため、軽量で対象物に取り付けが容易に行えます。
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番
126-7743
材質
本体:アルミニウム(A1070W)
色
金
全長(m)
30
寸法A(mm)
4.7
参考使用荷重(kg)
2
寸法B(mm)
2.6
破断荷重(kg)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径d(Φmm)
1.6
線径(mm)
1.6
内長P(mm)
4.7
内幅W(mm)
2.6
内容量
1本
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79679567
AS16F-GD
¥
10,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください