NORITAKE(ノリタケ)
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。
災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。
安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途
石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。
非金属用。
粒度
24(#)
砥材
C/GC
硬度
T
最高使用周速度(m/min)
6000
内容量
1箱(10枚)
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
刃厚(mm)
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79682945
1000C50111
813-6603
6262
4
305
20
¥
54,560
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
79682979
1000C50141
813-6660
6262
4
305
30.5
¥
54,560
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79682954
1000C50121
813-6658
6262
4
305
22
¥
54,560
取扱い終了
79682970
1000C50131
813-6659
6262
4
305
25.4
¥
54,560
取扱い終了
79682997
1000C50341
864-1197
5380
4.5
355
30.5
¥
92,020
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください