NORITAKE(ノリタケ)
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。
災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。
安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途
鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。
金属用。
粒度
24(#)
砥材
A
硬度
T
最高使用周速度(m/min)
6000
内容量
1箱(10枚)
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
刃厚(mm)
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79682918
1000C50011
813-6602
6262
4
305
20
¥
54,560
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79682927
1000C50021
813-6655
6262
4
305
22
¥
54,560
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
79682936
1000C50031
813-6656
6262
4
305
25.4
¥
54,560
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79682988
1000C50241
864-1193
5380
4.5
355
30.5
¥
92,020
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください