モトユキ
グローバルソー ガチギレ オフセット型切断砥石
キワギリ・コーナーカットに最適
充電式グラインダーにも最適
用途
一般鋼・ステンレスの切断に。
トラスコ品番
469-1012
適合機種
ディスクグラインダー
粒度
46(#)
砥材
ZA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14420
硬度
T
刃厚(mm)
1
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
106
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79681369
GAT-OF-106-1.0(1P)
¥
400
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった