曜日別特売

コットンインナーマスク 30枚入

コットンインナーマスク 30枚入 - 橋本クロス

マスク内側にコットン100%不織布を使用した、非常にソフトで肌あたりの良いマスクです。
吸湿性の高いコットン不織布がマスク内部の不快な結露を防ぎます。
口元に空間ができ、呼吸がしやすいオメガプリーツタイプです。
耳ゴムには幅5mmの伸びの良い柔らかい平ゴムを使用しています。
コットン部分がマスクと一体の為、インナーシートのように使用中にズレる事がありません。

用途かぜ、花粉、ほこりなど浮遊物が気になる場所に。トラスコ品番363-3816材質本体(表面):ポリプロピレン不織布、本体(肌面):コットン不織布、フィルター:ポリプロピレンメルトブロー不織布、ノーズフィッター:ポリエチレン寸法(mm)95×175構造3層細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79682507HCIM001W
1,860
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする