竹虎
サージマスクCP 金属ノーズブリッジ
不織布3層構造のフィルター部分が花粉やホコリ、ハウスダストを効果的に遮断します(BFE値99%)。
ノーズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。
材質
マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:金属、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル
内容量
1箱(50枚)
注意
※
※金属ノーズブリッジは、MRI室等で使用しないでください。
※パッケージが新と旧の2種類あります。
※パッケージは選べません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79682139
76232
384-8853
ブルー
9.5×17.5
¥
504
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
79682148
76234
384-8854
ピンク
9.5×14.5
¥
504
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
79682157
76235
384-8851
ピンク
9.5×17.5
¥
504
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください