ジーベック
空調服ベスト
なにより動きやすいのが特徴の空調服です。
袖口のパイピング仕様により、余計な風を外に逃がさず衣服内を回り、首元から排出されます。
用途
高温多湿の場所や作業全般に。
材質
本体:ポリエステル100%
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79682035
XE98010-19-5L
160-9474
ディープネイビー
5L
143
50
¥9,800
¥
5,598
¥6,158
(税込)
翌々日出荷
79682044
XE98010-22-M
160-9478
シルバーグレー
M
111
40
¥9,800
¥
5,598
¥6,158
(税込)
翌々日出荷
79681974
XE98010-19-S
160-9468
ディープネイビー
S
107
38
¥9,300
取扱い終了
79681990
XE98010-19-M
160-9469
ディープネイビー
M
111
40
¥9,300
取扱い終了
79681999
XE98010-19-L
160-9470
ディープネイビー
L
115
42
¥9,800
取扱い終了
79682008
XE98010-19-LL
160-9471
ディープネイビー
LL
119
44
¥9,300
取扱い終了
79682017
XE98010-19-3L
160-9472
ディープネイビー
3L
127
46
¥9,300
取扱い終了
79682026
XE98010-19-4L
160-9473
ディープネイビー
4L
135
48
¥9,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください