ジーベック
空調服ベストXE
ハードな現場にピッタリな綿100%ベストです。
用途
高温多湿の場所や作業全般に。
トラスコ品番
227-2400
材質
本体:綿100%
色
ディープネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
127
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
73
裾廻り(cm)
92、最大120
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79682069
XE98019-19-3L
¥
9,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください