画像準備中

空調服ベストXE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード79682069 品番XE98019-19-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500

ハードな現場にピッタリな綿100%ベストです。

用途高温多湿の場所や作業全般に。 トラスコ品番227-2400 材質本体:綿100% ディープネイビー サイズ3L 胸囲(cm)127 肩幅(cm)49 着丈(cm)73 裾廻り(cm)92、最大120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする