Wレンズ密閉ゴーグル(シリコンバンド)

Wレンズ密閉ゴーグル(シリコンバンド) - トーアボージンWレンズ密閉ゴーグル(シリコンバンド) - トーアボージン
仕様マスク併用可、メガネ併用可トラスコ品番619-9346長さ(mm)83幅(mm)186高さ(mm)84適合規格ANSI加工防傷、防曇紫外線カット99.90%通気孔×内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79673985GL-97WE PAAF
5,160
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする