ジーベック
空調服ワンタッチファンロングケーブルセット(クロ)
片手でのファンリング着脱が可能になりました。
ケーブルフックの採用により、プラグ抜けの可能性を軽減しました。
用途
空調服用。
トラスコ品番
410-5663
セット内容
ファン×2、ロングケーブル×1
色
ワンタッチファン:クロ
品名
空調服 ワンタッチファンロングケーブルセット(クロ)
最大風量(L/sec)
7.2V:48.8(ファン2個の性能です)
風量(L/sec)
42.2(6.0V)、36.8(5.0V)、25.8(3.3V)(いずれもファン2個の性能です)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79670467
RD9280BL-999-888
¥8,892
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください