ジーベック
小型バッテリーセット 単品各種
出力電圧7.2V~6.0Vを3秒間隔で緩やかに変え、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすゆらぎモードを搭載しています。
用途
空調服用。
トラスコ品番
256-4127
品名
小型バッテリー
出力電圧(V)
7.2、6、5、3.3、ゆらぎモード
連続使用時間(時間)
7.2V:約4、6V:約6、5V:約9、3.3V:約20、ゆらぎモード時:約4.6※従来ファン(FAN2200)使用時
充電時間(時間)
約4(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)
3250
バッテリー稼動時間
〈従来ファン(FAN2200)使用時〉7.2V:約4時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約20時間、ゆらぎモード:約4.6時間
内容量
1個
注意
※水没等の水の浸入による故障を保証するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79670449
NANOBT2-999-888
¥
10,338
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください