曜日別特売

スリット研磨輪ハンドタイプ 外径100mm

スリット研磨輪ハンドタイプ 外径100mm - AC[研磨材]スリット研磨輪ハンドタイプ 外径100mm - AC[研磨材]

巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。
簡単にバリを除去することができます。

用途
パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。
板金、木工ワークの傷消しに。
使用工具:ストレートグラインダー。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000直径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※保護メガネをご使用ください。
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
粒度
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79689918FSFWH10004-120246-0164120(#)(外径×積層枚数×内径)100×4P×10
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
79689927FSFWH10004-150246-0163150(#)(外径×積層枚数×内径)100×4P×10
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
79689936FSFWH10004-180246-0158180(#)(外径×積層枚数×内径)100×4P×10
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
79689945FSFWH10004-240246-0162240(#)(外径×積層枚数×内径)100×4P×10
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
79689954FSFWH10004-400246-0166400(#)(外径×積層枚数×内径)100×4P×10
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
79689970FSFWH10008-120246-0159120(#)(外径×積層枚数×内径)100×8P×10
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
79689979FSFWH10008-150246-0160150(#)(外径×積層枚数×内径)100×8P×10
3,700
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
79689988FSFWH10008-180246-0161180(#)(外径×積層枚数×内径)100×8P×10
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
79689997FSFWH10008-240246-0165240(#)(外径×積層枚数×内径)100×8P×10
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690006FSFWH10008-400246-0167400(#)(外径×積層枚数×内径)100×8P×10
3,700
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする