曜日別特売

チップソー グローバルソー(窯業サイディングボード用)

チップソー グローバルソー(窯業サイディングボード用) - モトユキチップソー グローバルソー(窯業サイディングボード用) - モトユキチップソー グローバルソー(窯業サイディングボード用) - モトユキチップソー グローバルソー(窯業サイディングボード用) - モトユキ

切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。
スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。

用途窯業サイディングボード、ケイカル板、石こうボード、ラスボード、ALC(鉄筋なし)、スレートなど。トラスコ品番244-5167材質台金:工具鋼、チップ:超硬刃数18枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000刃厚(mm)1.4適合材サイディング外径(mm)150穴径(mm)20内容量1枚
注意
※ディスクグラインダーでは使用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79698650TK-150
5,000
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする