曜日別特売

ステンプーリーカラビナ

ステンプーリーカラビナ - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ステンプーリーカラビナ - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ステンプーリーカラビナ - 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

開口部が広くロープを通しやすいです。

用途産業、レスキューなど幅広い用途にお使いいただけます。トラスコ品番859-9738材質本体:ステンレス(SUS304)、プーリー:ステンレス(SUS303)幅(mm)57寸法L1(mm)129寸法D(mm)48寸法L2(mm)105適合ロープ径(Φmm)16使用荷重(kN)1内容量1個
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79692456KP-S
13,740
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする