サンデーペイント
ラッカースプレーMAX 容量:0.3L 丸吹
特定化学物質障害予防規則適用外です。
強靭な塗膜が美しいツヤを長期間保ちます。
環境配慮型のアクリルラッカースプレーです。
用途
鉄部、自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などに。
木部、工作品などに。
材質
アクリル樹脂系ラッカー
容量(L)
0.3
塗布面積(m
2
)
約0.4~0.5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.12L
指触乾燥時間(時間)
約15分(20℃)、約30分(冬)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※使用する時は容器を充分に振り、よくかき混ぜてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79697776
2000A8
337-4884
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79697785
2000AA
337-4882
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79697794
2000AC
338-4707
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください