動植物油用中性洗剤 ビサイカ

動植物油用中性洗剤 ビサイカ - ヤナギ研究所動植物油用中性洗剤 ビサイカ - ヤナギ研究所

希釈して使える濃縮タイプの洗剤です。
生分解性が高く、優れた油の乳化分散力を持つ廃水負荷の低い洗剤です。
手肌が荒れにくく安心してご使用いただけます。

用途食品工場、厨房、バックヤードの床、壁、器具などの洗浄に。トラスコ品番857-2586セット内容短ノズル付き材質主成分:界面活性剤、安定化剤容量(L)5希釈倍率0~50液性中性繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※必要に応じて保護衣・手袋を着用し、眼に入らないよう注意してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79697566BS-10-5L
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする